大阪魂
六角ナット(1種)(極細)(S45C/生地)
ねじの呼び
M42
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
1種
寸法S(mm)
65
表面処理
生地
二面幅S(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858353
M42
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください