大阪魂
六角ナット(1種)(極細)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クローム
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M16
M18
M20
ねじピッチ
0.75
1
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858511
M8
1箱(600個)
M8
0.75
6.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858527
M10
1箱(300個)
M10
0.75
8
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858536
M12
1箱(200個)
M12
1
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858545
M16
1箱(100個)
M16
1
13
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858554
M18
1箱(70個)
M18
1
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858563
M20
1箱(50個)
M20
1
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください