大阪魂
六角ナット(1種)(極細)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
パ-カ-
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858737
M8
1箱(600個)
M8
0.75
6.5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858746
M10
1箱(300個)
M10
0.75
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858755
M12
1箱(200個)
M12
1
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858764
M16
1箱(100個)
M16
1
13
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858773
M18
1箱(70個)
M18
1
15
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858782
M20
1箱(50個)
M20
1
16
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください