大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/3価ブラック)(小箱)
材質
S45C
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858956
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858965
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858974
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858983
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858992
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44859001
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44859017
M20
1箱(40個)
M20
2.5
16
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44859026
M24
1箱(20個)
M24
3
19
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858947
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください