大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/クローム)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44859254
M30
M30
3.5
24
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44859263
M36
M36
4
29
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください