大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/生地)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44859823
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44859832
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44859841
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44859857
M20
1箱(40個)
M20
2.5
16
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44859866
M24
1箱(20個)
M24
3
19
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください