大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44859997
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44860006
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44860015
M18
1箱(70個)
M18
1.5
15
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44860024
M20
1箱(50個)
M20
1.5
16
取扱い終了
返品不可
44860033
M24
1箱(30個)
M24
2
19
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください