大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M10
M14
M16
M20
M22
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.5
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44860322
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
-
2.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44860331
M14
1箱(130個)
M14
2
-
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44860347
M16
1箱(100個)
M16
2
-
13
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44860356
M20
1箱(50個)
M20
2.5
-
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44860365
M22
1箱(40個)
M22
2.5
-
18
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42886234
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
-
3.2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886243
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
-
4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886252
M6
1箱(1000個)
M6
1
-
5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886261
M10
1箱(300個)
M10
1.5
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44860392
1/4
1箱(1500個)
W1/4
-
20
5
取扱い終了
返品不可
44860401
5/16
1箱(500個)
W5/16
-
18
6.5
取扱い終了
返品不可
44860417
3/8
1箱(300個)
W3/8
-
16
8
取扱い終了
返品不可
44860426
1/2
1箱(150個)
W1/2
-
12
10
取扱い終了
返品不可
44860435
5/8
1箱(80個)
W5/8
-
11
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください