大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44860864
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
-
2.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44860873
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
-
4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44860916
1/4
1箱(1500個)
W1/4
-
20
5
取扱い終了
返品不可
44860925
5/16
1箱(500個)
W5/16
-
18
6.5
取扱い終了
返品不可
44860934
3/8
1箱(300個)
W3/8
-
16
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください