大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44861311
M3
1箱(5000個)
M3
-
0.5
2.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861327
M4
1箱(2500個)
M4
-
0.7
3.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861336
M10
1箱(300個)
M10
-
1.5
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861345
M14
1箱(130個)
M14
-
2
11
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861354
M16
1箱(100個)
M16
-
2
13
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861363
M20
1箱(50個)
M20
-
2.5
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861372
M22
1箱(40個)
M22
-
2.5
18
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42886356
M8
1箱(600個)
M8
-
1.25
6.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886365
M12
1箱(200個)
M12
-
1.75
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42021411
M5
1箱(1500個)
-
M5
0.8
4
取扱い終了
返品不可
代替品有
42021427
M6
1箱(1000個)
-
M6
1.0
5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください