大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/3価ブラック)(小箱)
材質
S45C
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44861476
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
44861485
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861494
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861503
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861512
M18
1箱(175個)
M18
1.5
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861521
M20
1箱(125個)
M20
1.5
16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861537
M22
1箱(100個)
M22
1.5
18
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861546
M24
1箱(75個)
M24
2
19
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください