大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44861555
M22
1箱(100個)
M22
1.5
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861564
M24
1箱(75個)
M24
2
19
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください