大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
1.25
1.5
2
内容量
選択してください
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(300個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44861573
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861582
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861591
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861607
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861616
M18
1箱(175個)
M18
1.5
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861625
M20
1箱(125個)
M20
1.5
16
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861634
M22
1箱(100個)
M22
1.5
18
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861643
M24
1箱(75個)
M24
2
19
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください