大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44861731
M22
1箱(100個)
M22
1.5
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861747
M24
1箱(75個)
M24
2
19
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861756
M27
1箱(50個)
M27
2
22
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861765
M30
1箱(35個)
M30
2
24
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861774
M33
1箱(30個)
M33
2
26
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861783
M36
1箱(20個)
M36
3
29
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861792
M39
1箱(15個)
M39
3
31
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください