大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/ニッケル)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44861835
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861844
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861853
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861862
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861871
M18
1箱(175個)
M18
1.5
15
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861887
M20
1箱(125個)
M20
1.5
16
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861896
M22
1箱(100個)
M22
1.5
18
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861905
M24
1箱(75個)
M24
2
19
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください