大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/パーカー)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44861914
M18
1箱(175個)
M18
1.5
15
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861923
M20
1箱(125個)
M20
1.5
16
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861932
M22
1箱(100個)
M22
1.5
18
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44861941
M24
1箱(75個)
M24
2
19
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください