大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/生地)
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M42
M45
M48
M72
M76
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
ねじピッチ
2
6
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44862133
M76
M76
S45C
6
61
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862142
M85
M85
S45C
6
68
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862151
M90
M90
S45C
6
72
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862167
M95
M95
S45C
6
76
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862176
M100
M100
S45C
6
80
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862185
M105
M105
S45C
6
84
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862194
M110
M110
S45C
6
88
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862203
M115
M115
S45C
6
92
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862212
M120
M120
S45C
6
96
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862221
M125
M125
S45C
6
100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862237
M130
M130
S45C
6
104
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925617
M72
M72
S45C(H)
6
58
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925626
M80
M80
S45C(H)
6
64
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925635
M42
M42
S45C(H)
2
34
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925644
M45
M45
S45C(H)
2
36
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925653
M48
M48
S45C(H)
2
38
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください