大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M16
M18
M20
M24
ねじピッチ
1.25
1.5
2
内容量
1箱(36個)
1箱(72個)
1箱(100個)
1箱(150個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44862291
M12
1箱(100個)
M12
1.25
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862307
M16
1箱(100個)
M16
1.5
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862316
M18
1箱(100個)
M18
1.5
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862325
M20
1箱(72個)
M20
1.5
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862334
M24
1箱(36個)
M24
2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42886392
M10
1箱(150個)
M10
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください