大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44862474
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862483
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862492
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862501
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862517
M18
1箱(70個)
M18
1.5
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862526
M20
1箱(50個)
M20
1.5
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862535
M24
1箱(30個)
M24
2
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862465
M40
1箱(2500個)
M40
-
-
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください