大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44862571
M8
1箱(600個)
M8
1
6.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862587
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862596
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862605
M18
1箱(70個)
M18
1.5
15
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862614
M20
1箱(50個)
M20
1.5
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862623
M24
1箱(30個)
M24
2
19
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862544
M40
1箱(2500個)
M40
-
-
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862553
M50
1箱(3000個)
M50
-
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862562
M60
1箱(1500個)
M60
2
48
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42886505
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
42886514
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください