大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44862632
M4
1箱(2500個)
M4
0.5
3.2
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862641
M24
1箱(30個)
M24
2
19
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862657
M27
1箱(50個)
M27
2
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862666
M33
1箱(30個)
M33
2
26
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください