大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44862797
M4
1箱(2500個)
M40
-
-
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44862806
M5
1箱(3000個)
M50
-
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862815
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862824
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862833
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44862842
M18
1箱(70個)
M18
1.5
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください