大阪魂
六角ナット(1種)(細目P=3.0)(S45C/生地)
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44863043
M72
M72
S45C
3
58
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863052
M76
M76
S45C
3
61
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926064
M80
M80
S45C(H)
1.5
64
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください