大阪魂
六角ナット(1種)(細目P=3.0)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
24
厚さ(mm)
24
規格
1種
寸法S(mm)
46
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(35個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44863077
M30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください