大阪魂
六角ナット(1種)(切削)(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44863122
M22
1箱(50個)
M22
2.5
18
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863131
M33
1箱(10個)
M33
3.5
26
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863147
M39
1箱(6個)
M39
4
31
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください