大阪魂
六角ナット(1種)(切削)(ステンレス)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44863183
M45
M45
4.5
36
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863192
M48
M48
5
38
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください