六角ナット(1種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)

六角ナット(1種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱) - 大阪魂
規格1種表面処理クローム
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44863201M1.41箱(5000個)M1.4黄銅(低カドミ材)-0.31.2
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863217M1.61箱(5000個)M1.6黄銅(低カドミ材)-0.351.2
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863226M1.71箱(5000個)M1.7黄銅(低カドミ材)-0.351.2
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863244M2.31箱(8000個)M2.3黄銅(低カドミ材)-0.41.8
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863253M2.51箱(10000個)M2.5黄銅(低カドミ材)-0.452
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863262M3.51箱(5000個)M3.5黄銅(低カドミ材)-0.62.8
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863271M141箱(150個)M14黄銅(低カドミ材)-211
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863287M181箱(70個)M18黄銅(低カドミ材)-2.515
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863296M201箱(60個)M20黄銅(低カドミ材)-2.516
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863305M221箱(40個)M22黄銅(低カドミ材)-2.518
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863314M241箱(30個)M24黄銅(低カドミ材)-319
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863323M271箱(25個)M27黄銅(低カドミ材)-322
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863332M301箱(20個)M30黄銅(低カドミ材)-3.524
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42023475M31箱(7000個)-黄銅M30.52.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
42023484M41箱(3500個)-黄銅M40.73.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
42023493M51箱(2000個)-黄銅M50.83.6
取扱い終了
返品不可
代替品有
42023502M61箱(1000個)-黄銅M61.05
取扱い終了
返品不可
代替品有
42023511M81箱(700個)-黄銅M81.256.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42023527M101箱(300個)-黄銅M101.58
取扱い終了
返品不可
代替品有
42023536M121箱(200個)-黄銅M121.7510
取扱い終了
返品不可
代替品有
42886654M2.61箱(10000個)M2.6黄銅(低カドミ材)-0.452
取扱い終了
返品不可
代替品有
42886663M161箱(100個)M16黄銅(低カドミ材)-213
取扱い終了
返品不可
代替品有
44863235M21箱(10000個)M2黄銅(低カドミ材)-0.41.6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42023475M342214173M3M3 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42214173六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂1パック(25個)
399
税込439
注文コードが変更になりました
42023484M442214182M4M4 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42214182六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂1パック(17個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
42023493M542214191M5M5 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42214191六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂1パック(12個)
619
税込681
注文コードが変更になりました
42023502M642214207M6M6 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42214207六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂1パック(8個)
679
税込747
注文コードが変更になりました
42023511M842214216M8M8 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42214216六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂1パック(4個)
679
税込747
注文コードが変更になりました
42023527M1042214225M10M10 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42214225六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂1パック(2個)
759
税込835
注文コードが変更になりました
42023536M1242214234M12M12 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42214234六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂1パック(2個)
909
税込1,000
注文コードが変更になりました
42886654M2.642926073M2.6M2.6 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂 42926073六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)大阪魂1パック(34個)
649
税込714
注文コードが変更になりました
42886663M1642926082M16M16 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂 42926082六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)大阪魂1個
819
税込901
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする