大阪魂
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅
規格
1種
表面処理
ニッケル
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(39個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44863427
M2.3
1箱(8000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863436
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863445
M2.6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863454
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
2.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863463
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2.8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863472
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
3.2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863481
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863497
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863506
M8
1箱(500個)
M8
1.25
6.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863515
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863524
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863533
M14
1箱(100個)
M14
2
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863542
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863551
M18
1箱(60個)
M18
2.5
15
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863567
M20
1箱(100個)
M20
2.5
16
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863576
M22
1箱(45個)
M22
2.5
18
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863585
M24
1箱(39個)
M24
3
19
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863411
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください