大阪魂
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
材質
黄銅
規格
1種
表面処理
生地
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44863603
M2.3
1箱(8000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863612
M2.6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863621
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
2.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863637
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2.8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863646
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
3.2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863655
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863664
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863673
M8
1箱(500個)
M8
1.25
6.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863691
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863707
M14
1箱(100個)
M14
2
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863716
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863725
M18
1箱(60個)
M18
2.5
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863734
M20
1箱(100個)
M20
2.5
16
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863743
M22
1箱(45個)
M22
2.5
18
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863752
M24
1箱(39個)
M24
3
19
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863594
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
返品不可
44863682
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください