大阪魂
六角ナット(1種)(切削)(左ねじ)(SUS316)(小箱)
材質
SUS316
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(55個)
1箱(75個)
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44863761
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863777
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863786
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863795
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863804
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863813
M16
1箱(90個)
M16
2
13
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863822
M18
1箱(75個)
M18
2.5
15
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44863831
M20
1箱(55個)
M20
2.5
16
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863847
M22
1箱(40個)
M22
2.5
-
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863856
M24
1箱(30個)
M24
3
-
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください