大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/グリーンクロメート)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864066
M27
M27
3
22
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864084
M36
M36
4
29
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864075
M33
M33
3.5
26
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください