大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/クロメート)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864285
M39
M39
4
31
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864294
M45
M45
4.5
36
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864303
M52
M52
5
42
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864312
M56
M56
5.5
45
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864321
M60
M60
5.5
48
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864337
M68
M68
6
54
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください