大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ノンクロームホワイト
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(8000個)
1箱(16000個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864477
M2
1箱(16000個)
M2
0.4
1.6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864486
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864495
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864504
M2.6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864513
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
2.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864522
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
0.6
2.8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864531
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
3.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864547
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
4
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864556
M7
1箱(1000個)
M7
1
5.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864565
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864574
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864583
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864592
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864601
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864617
M20
1箱(50個)
M20
2.5
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864626
M22
1箱(40個)
M22
2.5
18
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864635
M24
1箱(30個)
M24
3
19
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887546
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887555
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください