大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
パ-カ-
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864644
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864653
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864662
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
0.6
2.8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44864671
M7
1箱(1000個)
M7
1
5.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください