大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/パーカー)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864687
M27
M27
3
22
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864696
M33
M33
3.5
26
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください