大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5.5
厚さ(mm)
5.5
規格
1種
寸法S(mm)
11
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dk(mm)
約10.8
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864705
M7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください