大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/ラフレ)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ラフレ
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44864757
M7
1箱(1000個)
M7
1
5.5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42887625
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42887634
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864766
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
取扱い終了
返品不可
44864775
M14
1箱(130個)
M14
2
11
取扱い終了
返品不可
44864784
M16
1箱(100個)
M16
2
13
取扱い終了
返品不可
44864793
M20
1箱(50個)
M20
2.5
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください