大阪魂
六角ナット(2種)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
内容量
選択してください
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865091
M6
1箱(1500個)
M6
1
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865107
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865116
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865125
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865134
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865143
M16
1箱(90個)
M16
2
13
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください