大阪魂
六角ナット(2種)(S45C/ダクロ)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
ダクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865213
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865222
M16
1箱(90個)
M16
2
13
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください