大阪魂
六角ナット(2種)(SUS316)(小箱)
材質
SUS316
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
内容量
選択してください
1箱(6個)
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(18個)
1箱(21個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(75個)
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865396
M6
1箱(1000個)
M6
1
5
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865405
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865414
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865423
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865432
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865441
M16
1箱(90個)
M16
2
13
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865457
M18
1箱(75個)
M18
2.5
15
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865466
M22
1箱(50個)
M22
2.5
18
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865475
M24
1箱(30個)
M24
3
19
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865484
M27
1箱(21個)
M27
3
22
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865493
M30
1箱(18個)
M30
3.5
24
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865502
M33
1箱(10個)
M33
3.5
26
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865511
M36
1箱(8個)
M36
4
29
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865527
M39
1箱(6個)
M39
4
31
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865536
M42
1箱(6個)
M42
4.5
34
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください