大阪魂
六角ナット(2種)(SUS316)
ねじの呼び
M45
材質
SUS316
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
36
厚さ(mm)
36
規格
2種
寸法S(mm)
70
寸法e(mm)
約80.8
二面幅S(mm)
70
寸法dk(mm)
約67
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865545
M45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください