大阪魂
六角ナット(2種)(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865554
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865563
M16
1箱(90個)
M16
2
13
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865572
M18
1箱(75個)
M18
2.5
15
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865581
M22
1箱(40個)
M22
2.5
18
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865597
M27
1箱(21個)
M27
3
22
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865606
M33
1箱(10個)
M33
3.5
26
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865615
M36
1箱(8個)
M36
4
29
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください