大阪魂
六角ナット(2種)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865712
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44865721
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
13
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください