大阪魂
六角ナット(2種)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44865773
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44865782
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
13
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください