大阪魂
六角ナット(2種)(左ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866141
M4
1箱(5000個)
M4
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44866157
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください