大阪魂
六角ナット(2種)(左ねじ)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866245
M4
1箱(5000個)
M4
0.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866254
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください