大阪魂
六角ナット(2種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866281
M4
1箱(5000個)
M4
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866297
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください