大阪魂
六角ナット(2種)(左ねじ)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866315
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44866306
M3
1箱(10000個)
M3
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください