大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(S45C/ニッケル)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866525
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866534
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866543
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866552
M16
1箱(90個)
M16
1.5
13
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866561
M18
1箱(70個)
M18
1.5
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください