大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(S45C/パーカー)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866577
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44866586
M16
1箱(90個)
M16
1.5
13
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください